Samostojeći stol 750

Artikl br.: 974204 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
750
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Debljina pločica: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Debljina pločica 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.080 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Radna ploča debljina 25 mm
Raspon podešavanja visine donjeg pretinca za odlaganje 306 mm - 906 mm
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974204 750
EAN / GTIN 4062406785819

Opis

Izvedba:

Stojeći stol od presavijenih limenih dijelova s integriranim kabelskim kanalima ispod radne ploče. S 2 kabelske otvora u nogama stola (prikladno za Schuko utikače). Radna ploča i međuploča od bambusa debljine 25 mm, nauljene bez tragova. Donji pretinac za odlaganje podesiv po visini.

Lakiranje:

Noge i osnovni okvir u antracitnoj boji RAL 7016 prevučeni prahom.