{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kračni nosač, nosivost | 400 kg | |
Visina regala s kračnim nosačima | 2.500 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 100 mm | |
Izvedba montaže | zavijeni krakovi | |
Kračni nosač, dubina | 400-600 mm | |
Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
Visina regala | 2.500 mm | |
Širina regala | 6.250 mm | |
Dubina, obostrano | 600 mm | |
osovinska mjera = širina pretinca | 1.250 mm | |
Dimenzije ugradnje | 6.314 mm | |
Broj stalaka za regal | 6 | |
Broj polja s regalima | 5 | |
Broj razina | 10 | |
Broj obostranih kračnih nosača | 48 | |
Nosivost po nosivom kraku | 400 kg | |
Nosivost je stalku uključujući podnožje | 4.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Regal s krakovima |
Broj artikla | 991718 6250 | |
EAN / GTIN | 2050001760708 |