Prometno ogledalo, okruglo 80

Artikl br.: 994454 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

80 cm
Udaljenost za promatranje 0 m - 20 m
Vrsta proizvoda Zaštitno ogledalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994454 80
EAN / GTIN 8720598313024
Broj proizvođača 320-500

Opis

Izvedba:

Za bolji pregled teško vidljivih i opasnih prometnih putova i nepreglednih industrijskih postrojenja. Smanjenje opasnosti od nezgode. Od akrilnog stakla otpornog na udarce.
Za više sigurnosti na nepreglednim prometnim putovima, bez izobličenja. Poliesterski okvir otporan na udarce s reflektirajućom crveno-bijelom 3M folijom.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u otvorenom i zatvorenom.

Opseg isporuke:

Uključuje montažni držač 48 – 90 mm.