{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 1.785 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Razina za skladištenje, širina | 1.785 mm | |
Razina za skladištenje, dubina | 800 mm | |
Panel, širina | 300 mm | |
Panel, debljina | 1,25 mm | |
prikladno za dubinu regala | 800 mm | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 991020 800 | |
EAN / GTIN | 4004514226334 | |
Broj proizvođača | 19592 |