{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 16 mm | |
širina | 1.841 mm | |
Dubina | 621 mm | |
Debljina | 16 mm | |
Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
Način pričvršćivanja police | Rupa za ključanicu | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 990895 621 | |
EAN / GTIN | 4004514225016 | |
Broj proizvođača | 18346-N |