Polica za odlaganje od iverice 469 mm

Artikl br.: 990890 469
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina pločica: 16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 16 mm
širina 1.536 mm
Dubina 469 mm
Debljina 16 mm
Materijal razine za skladištenje Iverica
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Način pričvršćivanja police Rupa za ključanicu
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990890 469
EAN / GTIN 4004514224965
Broj proizvođača 18340-N

Opis

Opseg isporuke:

Par poprečnih greda uključene su u isporuku.