Okvir stupa 2000 mm

Artikl br.: 990271 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina regala 2.000 mm
Polica za adaptiranje 2-strani
Vrsta proizvoda Okvir stupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990271 2000
EAN / GTIN 4062406114251

Opis

Izvedba:

S prorezima za ovješenje u rasteru od 40 mm i plastičnim završnim kapicama na oba kraja.

Upotreba:

Za osnovne i nadogradne regale br. 990201990216.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016 presvučene prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi