ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nosač 800 mm

Artikl br.: 991675 800
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Izvedba montaže: Utični regal

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Izvedba montaže Utični regal
Serija KRM
Dubina 800 mm
Nosivost 180 kg
Područje primjene Regal s krakovima
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991675 800
Broj proizvođača 6689905

Opis

Izvedba:

Nosači se mogu podesiti i bez alata. Podesivi raster 50:50 mm, uključuje rupe za umetanje zatika.

Odgovara:

Regali s nosačima KRM br. 991640 – 991653, profilni okviri s nosačima br. 991670 i br. 991671.

Lakiranje:

Encijan plave boje RAL 5010.