{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina pločica | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Odabir boje | RAL 5010, 2004 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 2.197 mm | |
Dubina | 1.000 mm | |
Visina regala | 2.000 mm | |
Širina regala | 2.140 mm | |
Dubina regala | 1.000 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 2.197 mm | |
Širina police | 2.140 mm | |
Dubina police | 1.000 mm | |
Broj razina za skladištenje, iverica | 3 | |
Opterećenje police | 950 kg | |
Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
Broj artikla | 991005 2000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225283 | |
Broj proizvođača | 19522 |