{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
Širina profila | 40 mm | |
Dubina profila | 40 mm | |
Polica za adaptiranje | 2-strani | |
Vrsta proizvoda | Kutni potporanj |
Broj artikla | 990361 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406115944 |