Industrijsko ogledalo, okruglo 60

Artikl br.: 994458 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

60 cm
Udaljenost za promatranje 0 m - 15 m
Vrsta proizvoda Zaštitno ogledalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994458 60
EAN / GTIN 8720598316070
Broj proizvođača 420-107

Opis

Izvedba:

Za bolji pregled teško vidljivih i opasnih prometnih putova i nepreglednih industrijskih postrojenja. Smanjenje opasnosti od nezgode. Od akrilnog stakla otpornog na udarce.
Za više sigurnosti na nepreglednim prometnim putovima, bez izobličenja. Poliesterski okvir otporan na udarce s reflektirajućom crno-žutom 3M folijom.

Upotreba:

Prikladno za korištenje u otvorenom i zatvorenom.

Opseg isporuke:

Uključuje montažni držač 48 – 90 mm.