Pomična ručka za kućište monitora bez brave

Artikl br.: 914224
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Kolovoz 2008.
Materijala pomične ručice Plastika
Boja crna
s poljem za natpis Da
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Pomične ručke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914224
EAN / GTIN 4045197492302

Opis

Odgovara:

Radne stanice za računalo br. 948111, 948112 i br. 951300, 951301, 951350, 951351, 951500, 951501.

Opseg isporuke:

Pomična ručka s jezikom za zaključavanje. Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.