{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
Stupanj ispunjenosti ladice | 1/3 | |
odgovara za opremanje pogona | Radionička kolica | |
širina | 176 mm | |
Dubina | 383 mm | |
Broj alata | 15 | |
Izvedba | s odvijačem | |
Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
Broj artikla | 916778 15 | |
Broj proizvođača | 916778 15 |