{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 200 kg | |
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 720 mm - 1.200 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Brzina podizanja | 38 mm/s | |
maksimalna nosivost | 200 kg | |
ComfortClose | Ne | |
Težina | 119 kg | |
Vrsta proizvoda | Radni stol |
Broj artikla | 920301 2000/S | |
EAN / GTIN | 4062406261665 |