{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
širina | 1.200 mm | |
Korisna dubina | 80 mm | |
Ugradbena visina | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodilica za kabel |
Broj artikla | 928775 1200 | |
Broj proizvođača | 928775 1200 |