{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Visina | 900 mm | |
širina | 1.900 mm | |
Dubina | 700 mm | |
prikladno za dubinu ploče | 750 mm | |
Težina | 21,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Postolje |
Broj artikla | 927261 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406110482 |