{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1202 | |
Visina | 910 mm | |
širina | 1.250 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Širina nosive površine | 1.000 mm | |
Dubina površine za utovar | 600 mm | |
Visina nosive površine | 206 mm | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Nosivost | 250 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s pomičnim stalkom |
Broj artikla | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Broj proizvođača | 1202 |