{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T94 | |
Visina | 925 mm | |
širina | 1.190 mm | |
Dubina | 609 mm | |
Širina nosive površine | 1.000 mm | |
Dubina površine za utovar | 600 mm | |
Visina donje nosive površine | 270 mm | |
Visina gornje nosive površine | 925 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 500 kg | |
Materijal kotača | Poliuretanska prevlaka | |
Težina | 49 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 918550 T94 | |
EAN / GTIN | 4045197612137 |