{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 385 mm | |
širina | 170 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 80 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 220 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 160 mm | |
Nosivost | 1.500 kg | |
Težina | 21 kg | |
Vrsta proizvoda | Kuka za teret |
Broj artikla | 919975 2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017993 |