{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 4842 | |
Visina | 1.020 mm | |
širina | 1.171 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina nosive površine | 1.000 mm | |
Dubina površine za utovar | 700 mm | |
Visina donje nosive površine | 248 mm | |
Visina gornje nosive površine | 870 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 400 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 52 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 919870 4842 | |
EAN / GTIN | 4017976348421 | |
Broj proizvođača | 4842 |