Stolna kolica s 2 police 2403

Artikl br.: 919860 2403
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2403
Visina 900 mm
širina 1.397 mm
Dubina 809 mm
Širina nosive površine 1.200 mm
Dubina površine za utovar 800 mm
Visina donje nosive površine 270 mm
Visina gornje nosive površine 900 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 200 mm
Nosivost nosive površine gore 200 kg
maksimalna nosivost 600 kg
Materijal kotača TPE
Težina 58 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919860 2403
EAN / GTIN 4017976024035
Broj proizvođača 2403

Opis

Izvedba:

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, police od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu