{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 1.990 mm | |
širina | 1.200 mm | |
Dubina | 1.040 mm | |
Širina površine za stajanje | 1.200 mm | |
Dubina površine za stajanje | 800 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija A | 200 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija D | 80 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 600 mm | |
Nosivi teret | 300 kg | |
Težina | 91 kg | |
Vrsta proizvoda | Radno postolje |
Broj artikla | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |