{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 100 mm | |
Tip | 8312 | |
Visina | 1.800 mm | |
širina | 1.169 mm | |
Dubina | 709 mm | |
Širina nosive površine | 1.000 mm | |
Dubina površine za utovar | 700 mm | |
Visina nosive površine 1 | 269 mm | |
Visina nosive površine 2 | 669 mm | |
Visina nosive površine 3 | 1.069 mm | |
Visina nosive površine 4 | 1.469 mm | |
Raster podešavanja visine | 100 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost po polici | 90 kg | |
Nosivost ukupno | 600 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Pomična ručica | Da | |
Težina | 83 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Etažna kolica |
Broj artikla | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Broj proizvođača | 8312 |