{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.540 mm | |
širina | 540 mm | |
Duljina vilice | 1.165 mm | |
Širina vilice | 160 mm | |
⌀ viljuškastih kotačića | 80×50 mm | |
Područje koda | 85 mm - 800 mm | |
Upravljački kotačići ⌀ | 180×50 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Materijal upravljačkih kotačića | Poliuretan | |
Materijal viljuškastih kotačića | Poliuretan | |
Težina | 110 kg | |
Vrsta proizvoda | Škarasta podizna platforma |
Broj artikla | 919916 1000 | |
EAN / GTIN | 4017976068152 | |
Broj proizvođača | 6815 |