ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stol za računalo s policom za prijenosno računalo, tip: S

Artikl br.: 948041 S

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.240 mm
Širina osnovne površine 750 mm
Dubina osnovne površine 550 mm
Unutarnja visina pretinca za prijenosno računalo 85 mm
Unutarnja širina pretinca za prijenosno računalo 560 mm
Unutarnja dubina pretinca za prijenosno računalo 275 mm
Težina 21,5 kg
Vrsta proizvoda Pult za računalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 948041 S
Broj proizvođača 948041 S

Opis

Izvedba:

Stol za računalo s policom za prijenosno računalo, tipkovnicu, miš i sl. koji se može zaključati. Polica za odlaganje od bambusa. S dodatnom policom koja se može pričvrstiti (unutarnje dimenzije Š×D: 570×300 mm).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, podnožje uvijek antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu