ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ormar za teške terete s Klizna vrata s prozorom, visina: 1000mm

Artikl br.: 942867 1000

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.600
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.600
Podešavanje visine u rasteru 25
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 2.000 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 80
Dubina u G 28
Korisna visina 845 mm
Izvedba za individualno opremanje
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Klizna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške gore
Težina 138 kg
Vrsta proizvoda Ormar za teški teret

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 942867 1000
Broj proizvođača 942867 1000

Opis

Izvedba:

Neopremljen ormar u 80×28G. Odgovarajuće ladice: 36×20G (molimo, zasebno naručiti).
Pojačane bočne stijenke za prihvat polica u pojačanoj izvedbi za 200 kg u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.

Lakiranje:

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police za ormare za teški teret GridLine pogledajte pod br. 942610.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormarići moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu