{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Pomoć kod pričvršćivanja | Punch out | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina x dubina u E | 27×27 E | |
Visina | 900 mm | |
širina | 565 mm | |
Dubina | 572 mm | |
Širina u E | 27 E | |
Dubina u E | 27 E | |
Korisna visina | 800 mm | |
Korisna površina za ladice | 800 mm | |
Korisna širina ladica | 459 mm | |
Korisna dubina ladica | 459 mm | |
Broj ladica | 7 | |
Težina | 97 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za alat |
Broj artikla | 942832 800/7A | |
EAN / GTIN | 4045197773883 |