{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dubina | 610 mm | |
prikladno za okvir stupova-visina | 2.500 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Vrsta proizvoda | Bočna stijenka |
Broj artikla | 935510 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406109578 |