{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 60 kg | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | FS | |
Visina | 1.200 mm | |
širina | 2.000 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Korisna visina | 1.060 mm | |
Broj ladica | 2 | |
Broj polica | 4 | |
Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
Fronte za ormar | Klizna vrata od punog lima | |
Težina | 139 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s policama |
Broj artikla | 956640 2000/FS |