{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasa zaštite | IP 41 | |
Visina | 1.020 mm | |
širina | 750 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Podgradnja, svijetla visina | 640 mm | |
Svjetlosna širina podgradnje | 670 mm | |
Mjere poklopca pisača | 236×290 mm mm | |
Težina | 58 kg | |
Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |
Broj artikla | 951601 DE |