{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.620 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 700 mm | |
Širina u G | 40 | |
Dubina u G | 28 | |
Kućište monitora, korisna visina | 460 mm | |
Kućište monitora, korisna širina | 690 mm | |
Kućište monitora, korisna dubina | 230 mm | |
Podnožje, korisna visina | 645 mm | |
Podnožje, korisna širina lijevo | 700 mm | |
Podnožje, korisna širina desno | 223 mm | |
Mjere poklopca pisača | 346×290 mm | |
Vrsta utikača, ulaz | K | |
Nazivni napon | 250 V | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Težina | 120 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Radna stanica za računalo |
Broj artikla | 948252 DK | |
EAN / GTIN | 4062406074562 |