Polica, Za širinu ormara / odjeljka u G: 20

Artikl br.: 940550 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Materijal pocinčano
širina 450 mm
Dubina 425 mm
Područje primjene Ormar s policama
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940550 20
EAN / GTIN 4062406133696
Broj proizvođača 940550 20

Opis

Izvedba:

Pocinčane police od čeličnog lima.

Odgovara:

Ormari br. 940001940217, br. 940801940907.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu