Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 750mm

Artikl br.: 940003 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 750 mm
širina 500 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 20
Dubina u G 20
Korisna visina 595 mm
Broj polica 1
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Pozicioniranje drške gore
Težina 28 kg
Vrsta proizvoda Ormar s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940003 750
EAN / GTIN 4062406067052
Broj proizvođača 940003 750

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 20×20G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Pomična ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Opseg isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu