{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 550 mm | |
Korisna visina | 1.840 mm | |
Broj priključih mjesta | 24 | |
Težina | 150 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormarić za punjenje baterije |
Broj artikla | 953501 2000/DE |