{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.434 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 2×54E | |
Dubina u E | 36 E | |
Širina / dubina u E | 2×36 E / 36 E | |
Korisna visina | 1.860 mm | |
Fronte za ormar | Klizna vrata od punog lima | |
Težina | 154,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar s velikim prostorom |
Broj artikla | 957360 1434 |