{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.570 mm | |
Širina osnovne površine | 616 mm | |
Dubina osnovne površine | 550 mm | |
Kućište računala korisna visina | 740 mm | |
Kućište računala korisna širina | 540 mm | |
Kućište računala korisna dubina | 190 mm | |
Skladišna polica, radna visina | 1.060 mm | |
Skladišna polica, širina | 600 mm | |
Skladišna polica, dubina | 300 mm | |
Dubina zatvorenih polica | 150 mm | |
Težina | 65 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | INFO Point |
Broj artikla | 948005 M/DE | |
EAN / GTIN | 4062406212384 |