Izvedba:
Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. Pomicanje ormara od bočnog zida.
Već montirano u proizvodnji kod istovremene narudžbe GridLine ormara za alat i vozne jedinice.
Odgovara:
Opseg isporuke:
1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.
Pažnja:
Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.
Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.
Napomena:
Vozna jedinica prikladna za ormare za alat GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara za alat iznosi ukupno 600 kg. Nužna ugradnja ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom.
Vozna jedinica prikladna za ormare velikog kapaciteta GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara velikog kapaciteta iznosi ukupno 200 kg. Samo za ormare velikog kapaciteta GridLine bez ladica.