ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Podnožak za antikorozivnu zaštitu, Visina 100 mm, prikladno za širinu kraka: 500mm

Artikl br.: 957077 500

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za širinu kraka (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 100 mm
širina 500 mm
Dubina 550 mm
prikladno za sistemski ormar vel. 500
prikladno za širinu kraka 500 mm
prikladno za viličare/podizače ne
Izjednačavanje po visini s ormarima za alat br. 942906 - 945000 Da
Izvedba postolja Podnožje za antikorozivnu zaštitu vruće pocinčan, podnožje za izjednačavanje visine
Mogućnost skidanja maske odostraga Ne
Maska, naprijed mogućnost skidanja Ne
Vrsta proizvoda Podnožje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 957077 500
Broj proizvođača 957077 500

Opis

Izvedba:

Pretinac od čeličnog lima.
Rubna letvica visoka 100 mm, vruće pocinčana od čeličnog lima s obrađ. rubovima sa svih strana. Nije moguć transport podiznim kolicima. Rešetkasta zaštitna zubna letvica za izjednačavanje visine kod postavljanja u nizu s ormarima za alat br. 942906 − 945000, koji su opremljeni rubnom letvicom od 100 mm.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu