Easyfix držač alata 90° 30 mm

Artikl br.: 955560 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,30 € / Piece
  • od 5 Piece
    3,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.708 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna visina 18 mm
Korisna dubina 30 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče jednostavno
Oblik kuke Jednostruka kuka od 90°
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955560 30
EAN / GTIN 4062406195809

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Easyfix" Prikaži sve