Easyfix držač alata, ravni 100 mm

Artikl br.: 955500 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,57 € / Piece
  • od 5 Piece
    2,98 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Easyfix
Korisna dubina 100 mm
⌀ čelične žice 6 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče jednostavno
Oblik kuke ravno
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955500 100
EAN / GTIN 4062406194796

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije Prikaži sve