{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2 | |
Visina | 440 mm | |
širina | 500 mm | |
Dubina | 125 mm | |
Korisna visina | 400 mm | |
Korisna širina | 500 mm | |
prikladno za debljinu pjene | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za umetke od tvrde pjene |
Broj artikla | 956820 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127602 |