Naprava za zaštitu kod rada na visinama FALCON EDGE 9 m

Artikl br.: 098156 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača FALCON EDGE
Standard EN 360
Težina 4,8 kg
Duljina 9 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098156 9
EAN / GTIN 3660681060969
Broj proizvođača 1034053

Opis

Izvedba:

FALCON EDGE. Naprava za zaustavljanje pada posebno prikladna za primjenu na rubovima s radijusom ruba od ≥ 0,5 mm.

Standard:

EN 360