Zaštitne radne hlače za varioce PROBAN 52

Artikl br.: 091597 52
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 380
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Sastav tkanine 100 % pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 380 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Odjeća prema DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Boja kraljevsko plave
Konfekcijska veličina DE 52
Vrsta proizvoda Zaštitne hlače za zavarivače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091597 52
EAN / GTIN 4050274859695
Broj proizvođača 01096 20084 003 41-52

Opis

Izvedba:

Klasična, jednobojna zaštitna odjeća za varioce osobito je robusna te kombinira visoku udobnost nošenja s dobrom prozračnosti. Odjeća jamči preventivnu zaštitu od topline, iskri i prskanja prilikom zavarivanja. Osim toga, serija odjeće ima svojstva zaštite od vatre, koja ostaju postojana i nakon više pranja. Područja primjene: željezara, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo, ljevaonice.
Radne hlače PROBAN® imaju nekoliko džepova kako bi se u njih mogao pohraniti radni pribor. Pojas na hlačama ima skrivene zatvarače.
  • Dva džepa za ruke.
  • Ojačani džep za metar i stražnji džep s preklopom i skrivenim zatvaračem.
  • Zatvarači na hlačama sa skrivenim kopčama.

Standard:

  • EN ISO 11611, razred 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Napomena:

Na upit se može isporučiti serija s gramažom tekstila od 470g/m2, certificirano prema EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ili laganija varijanta s 320g/m2, ispitana prema EN 11611, razred 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu