Jakna za zaštitu od topline 56

Artikl br.: 091513 56
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Sastav tkanine: Preox-Aramid
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Zaštitna odjeća protiv topline
Spol Muškarci
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Sastav tkanine Preox-Aramid
Odjeća prema DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Konfekcijska veličina DE 56
Vrsta proizvoda Jakna za zaštitu od topline

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091513 56
EAN / GTIN 4030971017956
Broj proizvođača HSJ080KA-1 GR. 56

Opis

Izvedba:

Jakna za zaštitu od topline duga cca 800 mm. S izoliranim zatvaračem i ovratnikom. Zatvaranje na čičak koji je otporan na toplinu.
Zaštitna odjeća za toplinu do 1000 °C. Vrlo mekan i fleksibilan materijal povećava udobnost nošenja. Veliko odbijanje topline.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

JUTEC Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku JUTEC

Vodič za veličine
Veličina DE 44 46 48 50 52 54 56
Visina 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Mjerenje prsnog koša 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Duljina prednjeg rukava 68 69 70 71 72 73 74
Mjerenje struka 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Mjerenje unutar noge 77 78 79 80 81 82 83
Veličina DE 58 60 62 64 66 68 70
Visina 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Mjerenje prsnog koša 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Duljina prednjeg rukava 75 76 77 78 79 80 81
Mjerenje struka 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Mjerenje unutar noge 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tablica pretvorbe
Tablica pretvorbe (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Ovako se mjeri