{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Multinorm odjeća Rofa | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 55 % modakril; 43% pamuk; 2% posebna vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nježno čišćenje s perikloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
Boja | žuto / zrnasto plavo | |
Konfekcijska veličina DE | 94 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva; DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091780 94 | |
Broj proizvođača | 155360235 GR. 94 |