{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 99% poliester; 1 % karbonska vlakna | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 95 °C šareno rublje | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | antracit / tamnoplava | |
Konfekcijska veličina DE | 102 | |
Standard | EN 13034 | |
Vrsta proizvoda | Jakna za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 091535 102 | |
EAN / GTIN | 4050274249083 | |
Broj proizvođača | 02006 10053 000 2082-102 |