{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Microgard® | |
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | 2XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098359 2XL | |
EAN / GTIN | 5013756000045 | |
Broj proizvođača | WH20B-00111-06 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 2000 2XL
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
505 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijelo | bijelo |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 13982-1 ;EN 13034-6 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 32781 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Veličina uniseks | 2XL | 2XL | 2XL |
Serija | Microgard® | ||
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks | uniseks |