{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Microgard® | |
Spol | uniseks | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 | |
PSA CE kategorija | CE-kategorija III, tip 5/6 | |
pokrivalo za patentni zatvarač s mogućnosti brtvljenja | Da | |
Jednokratno odijelo | Da | |
s kapuljačom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098350 L | |
Broj proizvođača | WH15-S-00-138-04 |