ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sandale crne MAJA Easy ESD, S1 35

Artikl br.: 092715 35
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 35
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092715 35
Broj proizvođača 74770 GR. 35

Opis

Izvedba:

Ženske zaštitne sandale MAJA Easy uskog kroja s mehanizmom zatvaranja na čičak za suha radna područja. Oprema bez kože.
  • Završni materijal od mikrovlakana / tekstila.
  • Prozračna tekstilna podloga.
  • Sigurnosni reflektirajući element.
  • Uložak za cipele LADIES ESD po cijeloj duljini.
  • Unutarnji dio potplata od mekanog vlakna prikladan za ESD.
  • PU/PU vanjski potplat NOVA, protuklizni.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 36 – 41, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 35 – 42.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu