{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | AL 700 Plus ESD | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
EU veličina obuće | 39 | |
Boja | crno | |
Završni materijal | Nubuk koža | |
Materijal đona | TPU Dynamics | |
namijenjen za ortopedske uloške | da | |
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna polucipela |
Broj artikla | 092621 39 | |
Broj proizvođača | ESD AL 742 PLUS NB GR. 39 |